| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30967805 Herst.-Nr.: 7131006 EAN/GTIN: 4012195712022 |
| |
|
| | |
| Deckel Vertikalbogen 90 Grad fal. B500mm DBV 85 500 F FS Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85. Weitere Informationen: | | Winkel: | 90° | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Breite: | 500 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Scharnierend: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,78* | € 37,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,03* | € 37,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,19* | € 39,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,36* | € 39,47* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,28* | € 40,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|