| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30968894 Herst.-Nr.: TKM 2 EAN/GTIN: 4013339092758 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer Klemmb.8-20mm, M10 TKM 2 Trägerklammer, vormontiert, zum Aufschlagen auf Trägerflansche nach DIN 1025 mit einem Mindestmaß von 8 - 20 mm und max. 14% Neigung bzw. parallelen Flanschen mit einer Flanschstärke von 8 - 20 mm, für senkrechte Abhängungen mittels Gewindestab, eine Vormontage der Trägerklammer mit dem Gewindestab vor der Montage ist möglich. Die Trägerklammer darf nur senkrecht zum Träger belastet werden! für Gewindestab : = M 10 Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Geeignet für Flanschstärke: | 8..20 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Bruchlast: | 3600 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,1036* | € 5,2036* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 6,27* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 5,26* | € 6,61* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,76* | € 6,88* | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,09* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|