Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau 25x306x2000 SL 42 300 SG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Schiffbau 25x306x2000 SL 42 300 SG
Artikel-Nr.:
     3517I-30969777
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7097077
EAN/GTIN:
     4012196506835
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter Schiffbau 25x306x2000 SL 42 300 SG

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen, gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
25 mm
Breite:
300 mm
Länge:
2000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 61,00*
€ 77,20*
2
Frei Haus
ab € 63,795*
€ 80,265*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 77,20*
€ 91,868
pro Meter
ab 4 Meter
€ 76,34*
€ 90,8446
pro Meter
ab 10 Meter
€ 73,70*
€ 87,703
pro Meter
ab 20 Meter
€ 72,86*
€ 86,7034
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 61,00*
€ 72,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 61,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 154,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.