Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° mit Trapez-Sprosse SLB 90 62 100 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse SLB 90 62 100 FT
Bogen 90° mit Trapez-Sprosse SLB 90 62 100 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30969893
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7098855
EAN/GTIN:
     4012196510610
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück

Bogen 90° mit Trapez-Sprosse SLB 90 62 100 FT

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
40 mm
Kabelleiterbreite:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,08*
€ 162,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,04*
€ 163,26*
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 169,21*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,41*
€ 173,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.