Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNK Universal-Empfaenger mit Relais 776270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUNK Universal-Empfaenger mit Relais 776270
FUNK Universal-Empfaenger mit Relais 776270
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31053654
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     776270
EAN/GTIN:
     4013984192131

FUNK Universal-Empfaenger mit Relais 776270

Universalempfänger mit Relaiskontakt, Zum Einlegen in Dosen (auch für Leuchtenauslässe geeignet), 3-Leiter-Anschluss, für alle Lastarten geeignet, Schaltleistung 10A/230V, 2300W Glühlampen und Hochvolt-Halogen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,74*
€ 78,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,83*
€ 78,71*
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 81,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,66*
€ 83,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.