| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31054148 Herst.-Nr.: 30173 EAN/GTIN: 4260742831737 |
| | |
|
| | |
| Glas-Farbdisplay 2,8Z 4Ta. +Temp.Sensor,ws LCN - GT4DW Glastastenfeld (GlasTouch) mit 4 Tasten, kapazitive Berührungsflächen, das 2,8 Zoll-TFT- Display erlaubt die Darstellung von bis sechs Symbolen (aus dem Vorlagen-Pool), die freiwählbare LCN-Ereignisse sowie bis zu vier frei beschriftbare Texte, die freiwählbare LCN-Ereignisse oder LCN-Werte farbig anzeigen können, integrierte Schaltuhr mit 96 frei wählbaren Ereignissen, Tastenfeld: 4 kapazitive Tasten, mit den LCN-typischen Funktion kurz/lang/los, LEDs für Lichtkranz, frei steuerbar, integrierter Temperatursensor, Anschluss: an den I-Anschluß eines Busmodul (z. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Zusammenstellung: | Bedienelement mit Rahmen | Ausführung: | Melde- und Bedientableau | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,41* | € 213,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 204,91* | € 214,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,50* | € 215,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 241,52* | € 247,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,57* | € 247,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|