Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalt-/Jalousieaktor 16fach 10A, REG SAH/S16.10.7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalt-/Jalousieaktor 16fach 10A, REG SAH/S16.10.7.1
Schalt-/Jalousieaktor 16fach 10A, REG SAH/S16.10.7.1
Artikel-Nr.:
     3517I-31076243
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110248R0011
EAN/GTIN:
     4016779066822
Suchbegriffe:
Betätigungselement
EIB-Kombiaktor
KNX-Kombiaktor
EIB-Schaltaktor

Schalt-/Jalousieaktor 16fach 10A, REG SAH/S16.10.7.1

Der 10A Combi-Aktor besitzt 16 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,19*
€ 360,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 316,09*
€ 372,35*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 317,41*
€ 373,09*
Frei Haus
ab € 319,83*
€ 375,93*
Frei Haus
ab € 330,51*
€ 390,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.