Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART CONNECT KNX LOEWE 1-000B-009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART CONNECT KNX LOEWE 1-000B-009
SMART CONNECT KNX LOEWE 1-000B-009
Artikel-Nr.:
     3517I-31076597
Hersteller:
     ise Software+Elekt.
Herst.-Nr.:
     1-000B-009
EAN/GTIN:
     k.A.

SMART CONNECT KNX LOEWE 1-000B-009

Fernsehen auf höchstem Niveau gesteuert über KNX Loewe. Genießen Sie das Fernseherlebnis in Ihrem Smart Home und integrieren Sie es in Ihre Szenarien! Über das neue Gateway lassen sich bis zu zwei Fernseher in den KNX einbinden und ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! Separate Steuerung von bis zu zwei Fernseher,·Fernseher An/Aus,·Ton An/Aus, ·Steuerung der Lautstärke,·Programmsteuerung, PIP An/Aus, Quellenwahl,·Kindersicherung An/Aus,·OSD Text mit vordefinierten Text (ETS) oder vom KNX (14 Byte), einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar),·Erweiterungen über Firmwareupdates
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,03*
€ 391,64*
Frei Haus
ab € 329,25*
€ 395,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,28*
€ 460,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.