Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer-Einsatz UP 6715 UBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer-Einsatz UP 6715 UBT
Dimmer-Einsatz UP 6715 UBT
Artikel-Nr.:
     3517I-31078223
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006710A0026
EAN/GTIN:
     4011395314999
Suchbegriffe:
Dimmer
Einsatz Jalousiesteuerung
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter

Dimmer-Einsatz UP 6715 UBT

Intelligente Dimmerpille für Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen (z. B. in Casambi-Ökosystem), zur Montage in Schalter- und Schalterabzweigdosen. Ansteuerung des Einsatzes durch einen BLE-Schalters/Smart Switch z.B. 6716 UBT Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
nein
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,22*
€ 104,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,55*
€ 111,02*
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 115,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,03*
€ 120,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.