Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korridor-Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korridor-Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360-100
Korridor-Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360-100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-31078873
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1030072
EAN/GTIN:
     4003468101773
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
theben 360 grad präsenzmelder

Korridor-Präsenzmelder Deckenmontage LUXA 103 S360-100

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage Unterputz oder Deckeneinbau, Rechteckiger Erfassungsbereich 360° für Korridore, 28x5 m, (140 Quadratmeter) bei 3 m Montagehöhe (Quer gehend), 14x5 m, (70 Quadratmeter) bei 3 m Montagehöhe (Frontal gehend), 1 Kanal Licht (Relais 230 V), Durch Schutzklasse IP 54 auch in Feuchträumen und im Außenbereich einsetzbar, Fernbedienbar, Parallelschaltung mit anderen LUXA 103 oder theMura Slave möglich, Schaltleistung optimiert für LED bis zu 400 W, Halb- oder vollautomatischer Betrieb, integrierter Tastereingang, mit Impulsfunktion, Teach-In Funktion, Testfunktion und Treppenlichtfunktion, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips möglich, Gehäusefarbe weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder theben, präsenzmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,32*
€ 89,41*
€ 5,95*
ab € 76,99*
€ 96,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,58*
€ 98,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,70*
€ 99,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,17*
€ 100,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070911
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.