| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31079115 Herst.-Nr.: 211200 EAN/GTIN: 4010337110071 |
| |
|
| | |
| DALI Gateway Colour 2f REG KNX Secure 211200 DALI Gateway Colour 2fach für KNX Allgemein: - Abhängig von der Gerätevariante entweder ein DALI System (Gerätevariante 1fach) oder in zwei getrennte DALI Systeme (Gerätevariante 2fach). - Kompatibel zu DALI und DALI-2 Standard. - Steuern von Leuchten mit DALI Betriebsgeräten in einer KNX Installation. - Schalten und Dimmen von maximal 64 Leuchten mit DALI Betriebsgerät (z. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | ja | Nebenstelleneingang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 306,80* | € 366,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 313,27* | € 372,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,96* | € 373,69* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 316,83* | € 375,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,69* | € 377,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|