| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31079782 Herst.-Nr.: BE-TAL55W206.A1 EAN/GTIN: 4251916107321 |
| |
|
| | |
| MDT Wippe KNXTasterLight55 2f, swmatt, Jalousie BE-TAL55W206.A1 MDT Wippe für KNX Taster Light 55 2-fach, Schwarz matt, Jalousie. Wippenausführung mit Auf/Ab Symbol. Als Ersatzwippe oder zum Tauschen der Wippenbeschriftung bei Funktionswechsel. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,64* | € 5,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,64* | € 5,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,13* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|