Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31152040 Herst.-Nr.: PKX32W435 EAN/GTIN: 3303432417000 |
| |
|
| | |
| Wandstecker PK FAST 32A PKX32W435 CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 380..415 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,54* | € 40,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,03* | € 40,89* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,98* | € 42,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,98* | € 43,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,98* | € 48,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|