Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P6h IP67 4C9406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P6h IP67 4C9406
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P6h IP67 4C9406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31154076
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     4C9406
EAN/GTIN:
     4015609063512
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A4P6h IP67 4C9406

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
mit Schraubanschluss
250A 4P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.500,22*
€ 2.635,91*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.443,62*
€ 2.636,82*
Frei Haus
ab € 2.523,76*
€ 2.660,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.587,53*
€ 2.739,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.635,91*
€ 3.136,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.610,26*
€ 3.106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.533,30*
€ 3.014,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.507,64*
€ 2.984,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.500,22*
€ 2.975,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.