Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 6h IP67 2C9406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 6h IP67 2C9406
CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 6h IP67 2C9406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31154706
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2C9406
EAN/GTIN:
     4015609063406
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

CEE Hochstrom Stecker 200A 4P 6h IP67 2C9406

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
200A 4P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.312,98*
€ 2.462,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.297,12*
€ 2.463,40*
Frei Haus
ab € 2.342,50*
€ 2.485,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.565,29*
€ 2.712,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,49*
€ 2.930,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.427,76*
€ 2.889,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,28*
€ 2.806,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,12*
€ 2.778,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,98*
€ 2.752,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.