Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 400A 5P 9h IP67 2E9509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 400A 5P 9h IP67 2E9509
CEE Hochstrom Stecker 400A 5P 9h IP67 2E9509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31154723
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2E9509
EAN/GTIN:
     4015609065516
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee stecker
cee-stecker ip67

CEE Hochstrom Stecker 400A 5P 9h IP67 2E9509

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
400A 5P 9h IP67 230V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
5
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.850,39*
€ 3.065,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.799,22*
€ 3.066,76*
Frei Haus
ab € 2.871,66*
€ 3.095,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.963,38*
€ 3.187,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.065,82*
€ 3.648,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.040,12*
€ 3.617,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.932,02*
€ 3.489,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.879,74*
€ 3.426,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.850,39*
€ 3.391,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.