Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Winkelkupplung 16A 5P 6h i.reinweiß 316RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Winkelkupplung 16A 5P 6h i.reinweiß 316RW
MONDO Winkelkupplung 16A 5P 6h i.reinweiß 316RW
Artikel-Nr.:
     3517I-31154741
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     316RW
EAN/GTIN:
     4015609745296
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Winkelkupplung
cee kupplungsdose 400v

MONDO Winkelkupplung 16A 5P 6h i.reinweiß 316RW

WALTHER MONDO Winkelkupplung 16A 5P 400V 6h IP44
mit Hinterteil RAL 1013
und innenliegendem Kabelknickschutz
in reinweiß
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-winkelkupplung, cee-kupplung 16a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,59*
€ 43,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 33,36*
€ 44,33*
1
€ 3,90*
ab € 34,13*
€ 45,61*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 37,89*
€ 45,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.