Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800
NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31156066
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11800
EAN/GTIN:
     4015609007400
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

NORVO Gerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44 11800

WALTHER Wandgerätestecker 32A 2P 24V 0h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Außenmaß 81x80mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,59*
€ 60,32*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 53,69*
€ 60,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 53,98*
€ 69,62*
1
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 71,41*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 59,70*
€ 75,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
11841
ab € 46,69*
Ähnlich
Walther
10800
ab € 41,92*
Ähnlich
Walther
10801
ab € 37,89*
Ähnlich
Walther
11801
ab € 41,87*
Ähnlich
Walther
10840
ab € 45,69*
Ähnlich
Walther
10841
ab € 42,15*
Ähnlich
Walther-Werke
11840
ab € 51,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.