Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 125A 3P 110V 4h IP67 379304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 125A 3P 110V 4h IP67 379304
Artikel-Nr.:
     3517I-31157514
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     379304
EAN/GTIN:
     4015609018048
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose

Kupplung 125A 3P 110V 4h IP67 379304

WALTHER Kupplung 125A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 365,04*
€ 382,57*
Frei Haus
ab € 368,60*
€ 386,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,68*
€ 391,45*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 343,75*
€ 399,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,12*
€ 428,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,57*
€ 455,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.