| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31157613 Herst.-Nr.: 415410 EAN/GTIN: 4015609018987 |
| |
|
| | |
| MONDO Anbaudose 16A 4P >50-500V 10h IP44 415410 WALTHER Anbaudose 16A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO gerade aus PA6-Material in lichtgrau (RAL 7035) Flanschmaß 90x90mm Befestigungsmaß 30,4x65,2mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (100-300 Hz) grün | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 300 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 10 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 37,36* | € 49,44* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 38,45* | € 50,51* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,33* | € 52,02* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 39,82* | € 52,38* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 87,14* | € 100,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|