Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker 16A 3P 3h IP54 FW211303SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker 16A 3P 3h IP54 FW211303SK
CEE NEO Stecker 16A 3P 3h IP54 FW211303SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31165236
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW211303SK
EAN/GTIN:
     4015609081660
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker

CEE NEO Stecker 16A 3P 3h IP54 FW211303SK

WALTHER CEE NEO Stecker Classic
mit Schraubtechnik
16A 3P 3h IP54 >50-250V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,70*
€ 25,42*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 25,84*
10
Frei Haus
ab € 21,127*
€ 26,097*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 29,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,23*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 258,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.