Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 1h IP54 FW110501SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 1h IP54 FW110501SK
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 1h IP54 FW110501SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31165796
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW110501SK
EAN/GTIN:
     4015609057610
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 1h IP54 FW110501SK

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Schraubtechnik
16A 5P 1h IP54 1000V ~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 39,78*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 31,88*
€ 39,89*
5
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 41,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,61*
€ 44,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 198,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.