Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesteckdosenkombination 63A 3 MCBs 6H44001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesteckdosenkombination 63A 3 MCBs 6H44001
Hängesteckdosenkombination 63A 3 MCBs 6H44001
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31166136
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H44001
EAN/GTIN:
     4015609727650
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Hängesteckdosenkombination 63A 3 MCBs 6H44001

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H4) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M40 oben
1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 527,72*
€ 601,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 528,35*
€ 601,62*
Frei Haus
ab € 533,32*
€ 606,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 595,50*
€ 670,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 596,87*
€ 680,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,07*
€ 715,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,98*
€ 680,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,47*
€ 663,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,72*
€ 627,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.