|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-31166604 Herst.-Nr.: FW713308CC EAN/GTIN: 4015609118854 |
| |
|
|  |  |
 | CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 8h FW713308CC WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg mit Käfigzugfeder-Technik mit Farbringcodierung " grau" 16A 3P 8h >250V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 86x86mm Befestigungsmaß 69,5x69,5mm Weitere Informationen:  |  | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | >250 V DC grau | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 8 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,98* | € 43,14* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 32,46* | € 43,34* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 35,05* | € 43,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 33,49* | € 44,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|