Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse XL 200 P871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse XL 200 P871
Einbaugehäuse XL 200 P871
Artikel-Nr.:
     3517I-31167261
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P871
EAN/GTIN:
     4260182064108
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Einbaugehäuse XL 200 P871

Das XL 200 Einbaugehäuse wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Das Einbaugehäuse eignet sich für Leuchten oder Lautsprecher mit einem maximalen Einbaudurchmesser von 178 ? 185 mm. Eine absolut betondichte und sicher zugentlastete Rohreinführung ohne Werkzeug ist für die Rohrgrößen M20, M25, M32 und M40 durch die Primo Membrantechnik möglich.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
75 W
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,6279*
€ 12,4179*
10
€ 5,95*
ab € 10,04912*
€ 12,94912*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 9,62*
€ 13,89*
1
€ 3,90*
ab € 10,90*
€ 15,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.