| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31167603 Herst.-Nr.: AU119406SN EAN/GTIN: 4015609290741 |
| |
|
| | |
| Wasserdichte Wandsteckdose 16A 4P 6h AU119406SN WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schalter mit Verriegelung und Neozed 3x E14 Ausschalter = 3-polig Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,53* | € 391,55* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 327,29* | € 392,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,92* | € 395,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 350,73* | € 413,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 438,98* | € 512,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|