Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 5P 6h AU130TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 5P 6h AU130TA
Artikel-Nr.:
     3517I-31167612
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU130TA
EAN/GTIN:
     4015609668823
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 32A 5P 6h AU130TA

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Automat: 3-polig 16A -C-
mit Ausschalter = 4-polig
und Verriegelung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,63*
€ 492,58*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 421,99*
€ 493,16*
Frei Haus
ab € 426,99*
€ 497,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 430,84*
€ 505,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,58*
€ 586,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,15*
€ 582,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,46*
€ 539,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.