| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31167621 Herst.-Nr.: 710940 EAN/GTIN: 4015609728824 |
|
|
| | |
| Zwischenstutzen M32 Messing vern. 710940 WALTHER Zwischenstutzen M32 x 1,5 aus vernickeltem Messing sechskant Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Werkstoff: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,16* | € 3,32* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,12* | € 3,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,44* | € 3,72* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|