Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 4h FW231504SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 4h FW231504SK
CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 4h FW231504SK
Artikel-Nr.:
     3517I-31168639
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW231504SK
EAN/GTIN:
     4015609288045
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee stecker
cee-stecker 110v

CEE NEO Stecker Classic 32A 5P 4h FW231504SK

WALTHER CEE NEO Stecker Classic
mit Schraubtechnik
32A 5P 4h IP54 57/100V - 75/130V~
mit Farbringcodierung "
gelb"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Versschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,45*
€ 54,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 44,35*
€ 58,46*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 44,35*
€ 58,58*
1
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 59,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.