Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 5h FW710305CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 5h FW710305CC
Artikel-Nr.:
     3517I-31168846
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710305CC
EAN/GTIN:
     4015609117895
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee wandgerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A 3P 5h FW710305CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 3P 5h IP54 277V 60Hz
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
277 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 41,08*
€ 49,25*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 43,55*
€ 52,15*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,91*
€ 52,46*
1
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 53,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.