Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 2h IP54 FW711402CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 2h IP54 FW711402CC
Artikel-Nr.:
     3517I-31168963
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711402CC
EAN/GTIN:
     4015609274710
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 4P 2h IP54 FW711402CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
grün"

16A 4P 2h >50V 300-500Hz~
mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
und hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
500 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,03*
€ 285,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,99*
€ 286,36*
Frei Haus
ab € 239,23*
€ 288,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,42*
€ 295,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,80*
€ 340,102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,23*
€ 334,6637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,95*
€ 324,8105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,51*
€ 313,5769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,03*
€ 282,0657
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.