| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31200839 Herst.-Nr.: 1378146 EAN/GTIN: 4063151744281 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste DD21H 0,85/ #1378146 Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Artikelfamilie: DD21H 0,85/..-H, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS DD, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 2 | Rastermaß der Kontakte: | 2,5 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 2,5 mm | Bemessungsstrom In: | 5 A | Bemessungsspannung: | 160 V | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Überspannungskategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,1282* | € 1,4882* | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,1289* | € 1,4889* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,1622* | € 1,5322* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,223* | € 1,613* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,17* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|