Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker DD31PC 2,2/ 4-3,81-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340465
Buchsenleiste, 4-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340465
Artikel-Nr.:
     3517I-31200938
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340465
EAN/GTIN:
     4063151646356
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenleiste 4pol

Leiterplattenstecker DD31PC 2,2/ 4-3,81-X

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 4, Artikelfamilie: DD31PC 2,2/.., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2282*
€ 0,3282*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2308*
€ 0,3308*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2465*
€ 0,3565*
50
€ 3,90*
ab € 0,258*
€ 0,368*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1340671
ab € 0,1396*
Zubehör
Phoenix Contact
1340889
ab € 0,1406*
Zubehör
Phoenix Contact
1340892
ab € 0,1396*
Zubehör
Phoenix Contact
1441450
ab € 31,784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.