| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31206681 Herst.-Nr.: 2759-290/211-1000 EAN/GTIN: 4066966054248 |
|
|
| | |
| Runtime 2759-290/211-1000 Runtime IEC60870 Slave Single License Online activation Weitere Informationen: | | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,37* | € 207,42* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 170,53* | € 208,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,68* | € 215,76* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,64* | € 219,87* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,6564* | € 233,5864* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|