Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.50mm B2CF 3.50#1277530000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31217543
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1277530000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

Verbinder 3.50mm B2CF 3.50#1277530000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,15243*
€ 7,39243*
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,21304*
€ 7,46304*
17 Tage
unbekannt
66
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,3405*
€ 7,6205*
8 Tage
unbekannt
66
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,4252*
€ 7,7252*
21 Tage
nicht lagernd
66
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9322*
€ 8,3122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 7,39243*
€ 8,79699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15243*
€ 7,32139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Mindestbestellmenge: 66 Stück ( entspricht € 487,90038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.