Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B6 H=74mm M25 LVB P751424MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B6 H=74mm M25 LVB P751424MS
Sockelgehäuse B6 H=74mm M25 LVB P751424MS
Artikel-Nr.:
     3517I-31252832
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P751424MS
EAN/GTIN:
     4015609597444
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B6 H=74mm M25 LVB P751424MS

WALHTER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 74mm
mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
und einem M25 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B6, BB10, DD24 und MOB6
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 15,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 17,10*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,25*
€ 17,55*
1
€ 3,90*
ab € 13,85*
€ 19,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
717638
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.