| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31254128 Herst.-Nr.: 09370165402 EAN/GTIN: 5713140055766 |
| |
|
| | |
| Schutzkappe 09370165402 Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | ja | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,41* | € 56,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,3429* | € 56,7229* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,8389* | € 57,0119* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,89* | € 57,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,68* | € 58,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|