Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB 9
Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB 9
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31256037
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775460
EAN/GTIN:
     4017918038069
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Adapterplatte HC-B 6-ADP/2 DSUB 9

Adapterplatte, Polzahl: 9, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
51,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,30*
€ 8,75*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,76*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,565*
€ 9,125*
6 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,80*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,44*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,125*
€ 10,85875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,905*
€ 10,59695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,165*
€ 9,71635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,675*
€ 9,13325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,565*
€ 7,81235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.