Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder HC-B 6-TMB #1604269


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Steckverbinder HC-B 6-TMB #1604269
Gehäuse Steckverbinder HC-B 6-TMB #1604269
Artikel-Nr.:
     3517I-31256109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604269
EAN/GTIN:
     4017918947941
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung

Gehäuse Steckverbinder HC-B 6-TMB #1604269

Tüllengehäuse B6, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
92 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 15,83*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,94*
€ 16,43*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,549*
€ 16,929*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 14,92*
€ 17,25*
10
Frei Haus
ab € 15,176*
€ 17,586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,929*
€ 20,14551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,169*
€ 19,24111
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,549*
€ 17,31331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647679
ab € 2,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1411126
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1411134
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1411190
ab € 6,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1415193
ab € 18,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1646191
ab € 7,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1647624
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1690930
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1645859
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.