Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 24-ADP-B 10-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 24-ADP-B 10-GY
Adapterplatte HC-B 24-ADP-B 10-GY
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31256802
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1660436
EAN/GTIN:
     4017918022075
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Adapterplatte HC-B 24-ADP-B 10-GY

Adapterplatte, Bauform: B24 auf B10, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,98*
€ 7,78*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 7,81*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,226*
€ 8,056*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,25*
10
Frei Haus
ab € 6,498*
€ 8,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,056*
€ 9,58664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,316*
€ 8,70604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,226*
€ 7,40894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.