Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T2-R-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T2-R-M25
Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T2-R-M25
Artikel-Nr.:
     3517I-31257892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886605
EAN/GTIN:
     4017918848026
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse

Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T2-R-M25

Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: nickel. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
81 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,33*
€ 21,46*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,86*
€ 22,01*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,634*
€ 22,504*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,564*
€ 23,344*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,504*
€ 26,77976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,714*
€ 24,64966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,364*
€ 24,23316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,634*
€ 22,17446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1886731
ab € 3,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1853683
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.