Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 72.200.0653.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31258080
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.200.0653.0
EAN/GTIN:
     4015573226739
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 72.200.0653.0

revos POWER 6-polig + PE, Buchseneinsatz 690V/35A, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
35 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,10*
€ 20,46*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,6889*
€ 21,0389*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,02957*
€ 22,48957*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 20,959*
€ 23,679*
10
Frei Haus
ab € 21,358*
€ 23,918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,679*
€ 28,17801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,469*
€ 27,92811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,569*
€ 26,85711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,929*
€ 26,09551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,959*
€ 24,94121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 236,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.