Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt D=6mm ohne Ventil 09140006274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt D=6mm ohne Ventil 09140006274
Buchsenkontakt D=6mm ohne Ventil 09140006274
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31258152
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006274
EAN/GTIN:
     5713140018495
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder

Buchsenkontakt D=6mm ohne Ventil 09140006274

Pneumatik-Kontakt, ohne Absperrung, gerade, Buchse, Delrin Acetal
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser des Steckkontaktes:
9,7 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,7069*
€ 3,5269*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,68*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,71*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 3,92*
4 Tage
81
1
€ 6,40*
ab € 2,96271*
€ 4,28271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.