Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-16-TSH-M25-N.GEW.- Tüllengehäuse H-A 16 TSH M25 N.GEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-A-16-TSH-M25-N.GEW.- Tüllengehäuse H-A 16 TSH M25 N.GEW
H-A-16-TSH-M25-N.GEW.- Tüllengehäuse H-A 16 TSH M25 N.GEW
Artikel-Nr.:
     3517I-31258757
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79492400
EAN/GTIN:
     4044773527476
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic

H-A-16-TSH-M25-N.GEW.- Tüllengehäuse H-A 16 TSH M25 N.GEW

Tüllengehäuse H-A 16 TSH M25 N.GEW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 16A
Steckverbinder Bauform: Hoch
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und kompakt Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
72,3 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,47*
€ 12,76*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,612*
€ 13,192*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 13,22*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,904*
€ 13,574*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,192*
€ 15,69848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,142*
€ 14,44898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,442*
€ 13,61598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,612*
€ 11,43828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.