Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31260914 Herst.-Nr.: 1404367 EAN/GTIN: 4046356692366 |
| |
|
| | |
| Leitung VS-M12FSBPS-#1404367 Leitung, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,5 m, Polzahl: 4, CAT5, Material: CuZn/PA, PROFINET Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | 5 | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | angespritzt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, netzwerk-kabel cat5e, profinet buskabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,79* | € 47,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,09* | € 47,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,40* | € 49,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,34* | € 49,24* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,48* | € 50,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|