Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SL-1CKS020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SL-1CKS020
Crimpkontakt SL-1CKS020
Artikel-Nr.:
     3517I-31269196
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607917
EAN/GTIN:
     4046356272889
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt SL-1CKS020

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 10 mm, Crimpbereich: 16 mm² ... 16 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
10 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 61,80*
Lager 3517
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,585*
€ 63,075*
37 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 54,82*
€ 64,05*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 65,30*
26 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 53,40*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 63,075*
€ 75,05925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,045*
€ 70,26355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,805*
€ 68,78795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,585*
€ 63,76615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 252,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.