Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C5-M12FS-PG9-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-31270922
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260136
EAN/GTIN:
     4044774460772
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

AB-C5-M12FS-PG9-SH

Datensteckverbinder AB-C5-M12FS-PG9-SH
Datensteckverbinder
Sensor/Aktor
M 12 (A-kodiert)
Buchse
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Für Kabelaußendurchmesser:
6..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,96*
€ 19,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 20,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 20,34*
€ 3,90*
ab € 15,87*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.