Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C4-M12FS-F0,75 22260133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-31270969
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260133
EAN/GTIN:
     4044774460741
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

AB-C4-M12FS-F0,75 22260133

Datensteckverbinder AB-C4-M12FS-F0,75
Datensteckverbinder
Sensor/Aktor
M 12 (A-kodiert)
Buchse
gerade (180 °)
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Gewindegröße (metrisch):
12
Für Kabelaußendurchmesser:
4..8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,64*
€ 9,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,60*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,75*
1
€ 3,90*
ab € 7,53*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.