| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31271219 Herst.-Nr.: 70.354.4835.2 EAN/GTIN: 4015573625204 |
|
|
| | |
| Gehäuseoberteil 70.354.4835.2 Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M40 oben, niedrige Bauform, 48-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Höhe: | 107 mm | Tiefe: | 132 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,46* | € 67,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,00* | € 67,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 57,24* | € 74,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,90* | € 77,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,73* | € 79,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|