| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31271363 Herst.-Nr.: 70.358.2435.0 EAN/GTIN: 4015573651036 |
|
|
| | |
| Gehäuseoberteil 70.358.2435.0 Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 56 mm | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 120 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,9462* | € 21,2862* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,9051* | € 28,9251* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,9386* | € 31,6386* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,11* | € 32,95* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,42* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|